項目 | 溫濕度計 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | 9V |
校准證書 | NIST |
數據保持 | 是 |
露點範圍 | -22度至199度F |
顯示屏 | 雙液晶屏 |
濕度精度 | + /-2% |
濕度分辨率 | 企業排放佔全球 0.1% |
記憶體應用 | 最小/最大 |
相對濕度範圍 | 0到100% |
響應時間 | 少於30秒。 |
溫度 準確性 | +/- 1.8度F |
溫度。 範圍 | -22度至199度F |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1學位F. |
濕球溫度範圍 | 32度至176度F |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 18.42 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 6.99 |
HS代碼 | 9025805000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 電池類型 | 顯示屏 | 記憶體應用 | 相對濕度範圍 | 響應時間 | 傳感器類型 | 溫度 準確性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL500 | 32度至122度F | (6)AA | 背光雙LCD | 最小/最大 | 5到95% | 180秒。 | 精密電容傳感器(濕度),熱敏電阻(溫度) | +/- 1.8度F | 新台幣23,707元 | ||
EN300 | 熱敏電阻32度至122度F,類型K -148度至2372度F | (6)1.5V AAA | 雙液晶屏 | 最小/最大 | 10到95% | - | 熱敏電阻 | 1%,2度F | 新台幣17,034元 | ||
RH390 | -22度至199度F | 9V | 雙液晶屏 | 最小/最大 | 0到100% | 少於30秒。 | - | +/- 1.8度F | 新台幣12,007元 | ||
RH490 | -22度至199度F | 9V | 雙液晶屏 | 最小/最大 | 0到100% | 少於30秒。 | - | +/- 1.8度F | 新台幣24,947元 | ||
44550 | 14度至122度F | LR44鈕扣電池 | 液晶顯示 | 最小/最大 | 20到90% | - | 電阻陶瓷(RH),熱敏電阻(溫度) | +/- 2度F | 新台幣1,983元 | ||
RH300 | 空氣-4度至122度F /探頭-4度至158度F | AAA | 數字三線液晶 | 最小/最大 | 0到100% | 60秒。 | 電容 | +/- 1.8度F | 新台幣7,392元 | ||
RH350 | 空氣-4度至122度F /探頭-328度至2498度F | AAA | 數字三線液晶 | 最小最大平均 | 0到100% | 60秒。 | 電容 | +/- 1.8度F | 新台幣11,713元 |