項目 | 數字濕度計 |
電池類型 | LR44 |
外殼材料 | 塑料 |
學位部門 | 0.1學位 |
深度 | 5機構/ 8“ |
顯示尺寸 | 3-13/64" x 2-1/2" |
顯示類型 | 1英寸液晶屏 |
身高 | 2" |
濕度精度 | + /-5% |
記憶體應用 | 最小/最大 |
安裝 | 牆或書桌 |
相對濕度範圍 | 10%99% |
溫度 準確性 | +/- 1度 |
溫度。 範圍 | 14 度到 140 度 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 電池類型 | 線長 | 深度 | 顯示類型 | 身高 | 相對濕度範圍 | 溫度 準確性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445814 | 3 9機構/ 10“ | (2)AAA | - | 4機構/ 5“ | 液晶顯示 | 4 3機構/ 10“ | 10到99% | +/- 1.8度 | 新台幣3,040元 | ||
445703 | 3 9機構/ 10“ | (1)AAA | - | 4機構/ 5“ | 液晶顯示 | 4 3機構/ 10“ | 10到99% | +/- 1.8度 | 新台幣2,748元 | ||
445815 | 3 9機構/ 10“ | (2)AAA | 18“ | 4機構/ 5“ | 液晶顯示 | 4 3機構/ 10“ | 10到99% | +/- 1.8度 | 新台幣3,987元 | ||
445713 | 3 9機構/ 10“ | (1)AAA | 35“ | 4機構/ 5“ | 液晶顯示 | 4 3機構/ 10“ | 10到99% | +/- 1.8度 | 新台幣2,611元 | ||
445715 | 3 9機構/ 10“ | (1)AAA | 18“ | 4機構/ 5“ | 液晶顯示 | 4 3機構/ 10“ | 10到99% | +/- 1.8度 | 新台幣3,603元 | ||
445715-NIST | 3 9機構/ 10“ | (1)AAA | 18“ | 4機構/ 5“ | 液晶顯示 | 4 3機構/ 10“ | 10到99% | +/- 1.8度 | 新台幣6,935元 |