扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EXTECH RPM33組合式光電接觸式轉速表| AD4CPU 41D940

EXTECH RPM33 組合光電/接觸式轉速表

有現貨
貨號:AD4CPU 型號:RPM33交叉編號:41D940

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,634 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目轉速表
準確性+/- 0.05%+1位數
顯示屏背光LCD
光源激光
記憶體應用10個數據集
解析度0.1RPM
轉速範圍2至99,999(照片),2至20,000(聯繫方式)
速度0至2000 M / Min
速度0 至 6560 英尺/分鐘
類別接觸式和非接觸式
工作距離19輸入。

送貨信息:

船重(kg) 0.35
船高(厘米)8.89
船長(厘米)26.67
船寬(厘米)15.75
HS代碼9029204080
原產地CN

產品詳細說明:

  • 速度準確度(+/- 0.05%+1位數)

產品型號

產品型號準確性顯示屏記憶體應用轉速範圍速度速度類別價錢
EXTECH 461891轉速表觸點| AB2YZG 1PX59 461891+ /-0.05%5位LCD內置,可存儲最大值和最小值0.5年到20,000年-0.2 至 6560 英尺/分鐘-新台幣9,737元
EXTECH 461891-NIST轉速表AC2DJX 2HZB8 461891-NIST+ /-0.05%5位LCD最小/最大/最後0.5年到20,000年0.05至1999.9 M / Min0.2 至 6560 英尺/分鐘聯絡我們 新台幣13,174元
EXTECH 461895 轉速計 5-99999 照片 / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/-(讀數的0.05%+ 1天)99,999計數LCD最後/最小/最大5-99,999(照片),0.5-19,999(聯繫方式)---新台幣12,197元
EXTECH RPM33-NIST轉速表2-20000 Rpm | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-背光LCD10個數據集-0至2000 M / Min--新台幣19,181元
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10,有限 Nist 至無紅外線功能 | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------新台幣19,094元
EXTECH 461825-NIST 頻閃燈/轉速計,附 Nist 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------新台幣19,410元
EXTECH 461825 頻閃儀/轉速表| CP4VRL 22DC88 461825-------新台幣16,562元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EXTECH RPM33 組合光電/接觸式轉速表
新台幣10,634元 /單元