項目 | 光度計 |
準確性 | + /-4% |
自動關機 | 是 |
電池類型 | AA |
校准證書 | 包含NIST證書 |
線長 | 39“(1m) |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 20M 讀數 |
顯示屏 | 9,999計數背光LCD |
介面 | SD卡和RS-232 |
測量範圍 | 0至10,000 FC,0至100,000 Lux |
記憶體應用 | 2G SD卡 |
最小/最大記憶 | 是 |
解析度 | 0.1Fc / 1勒克斯 |
傳感器 | 光電二極管和色彩校正濾波器,頻譜設計滿足CIE |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 37.34 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 9027504050 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 項目 | 準確性 | 自動關機 | 測量範圍 | 解析度 | 電池類型 | 校准證書 | 線長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL400 | 光度計 | + /-4% | 是 | 0至10,000 FC,0至100,000 Lux | 0.1Fc / 1勒克斯 | (6)AA | 選配 | 39“(1m) | 新台幣17,759元 | ||
LT300 | 光度計 | + /-5% | 是 | 0至40,000 FC; 0至400,000 Lux | 0.01 FC或0.01 Lux | 9V | 沒有 | 24“ | 新台幣10,830元 | ||
401025 | 光度計 | +/- 5%+/- 2位 | - | 0至5000 FC; 0至50,000 Lux | 0.1 FC或1.0 Lux | 9V | - | - | 新台幣7,745元 | ||
HD450 | 光度計 | + /-5% | 是 | 0.01至40,000 FC; 0.1至400,000 Lux | 0.01 FC或0.1 Lux | 9V | - | 39“(1m) | 新台幣15,963元 | ||
HD450-NIST | 光度計 | + /-5% | 是 | 0.01至40,000 FC; 0.1至400,000 Lux | 0.01 FC或0.1 Lux | 9V | NIST | 39“(1m) | 新台幣20,244元 | ||
EA30-NIST | 光度計 | + /-3% | 是 | 0至40,000 FC; 0至400,000 Lux | 0.01 FC或0.01 Lux | 6 AAA | NIST | 39“ | 新台幣20,532元 | ||
EA30 | 光度計 | + /-3% | 是 | 0至40,000 FC; 0至400,000 Lux | 0.01 FC或0.01 Lux | 6 AAA | - | 39“ | 新台幣10,515元 |