項目 | 視頻粒子計數器 |
校准證書 | NIST |
資料存儲 | 是 |
顯示屏 | 2.8" TFT 彩色液晶屏 |
流量 | 0.1 立方英尺(2.83 升/分鐘) |
介面 | USB 和可選的 MicroSD 卡 |
通道數 | 6 |
粒徑 | 0.3、0.5、1.0、2.5 和 10um |
技術支持 | 交流適配器或 7.4V 充電電池 |
相對濕度範圍 | 0到100%RH |
靈敏度 | 0.3um |
溫度。 範圍 | -14度至140度F(-25度至60度C) |
船重(kg) | 2.41 |
船高(厘米) | 28.58 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 9027808090 |