項目 | 排氣鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 600 |
dBA @ 5英尺 | 74 |
房屋高度 | 19.5“ |
外殼長度 | 15.25“ |
外殼寬度 | 9.75“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 4" |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 1 / 2 hp |
段落 | 1 |
電壓 | 120/240 |
輪徑 | 4" |
船重(kg) | 5.9 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機類型 | dBA @ 5英尺 | 房屋高度 | 輪徑 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 入口直徑 | 電機外殼 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-982-1A | 350W | 68 | 12“ | 5" | 8.5“ | 9" | 5" | 完全封閉 | - | 詢價
|