項目 | 清潔空氣系統 |
氣流 | 400 CFM |
交流電 | 2.91 |
顏色 | 黑色 |
線長 | 8ft。 |
深度 | 20“ |
過濾效率 | 95% |
完 | 聚氨酯粉末塗層 |
身高 | 36“ |
Hz | 60 |
星期三 | 14 |
山氣 | 地燈 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
聲級 | 70 |
類別 | 下吸式長凳 |
電壓 | 120 |
瓦 | 330 |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 72 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
A. 抽油煙機-所有下吸式工作台將污染物從用戶的呼吸區抽出並遠離用戶的呼吸區,這與將污染物向上抽吸的抽油煙機不同。 當污染物對操作員的健康有害時,下吸式工作台是合適的。
A. Extract-All SP-400-DD 下吸式工作台框架採用 16 號鋼結構,採用聚氨酯粉末塗層,具有輕度耐腐蝕性和結構剛性。
A. Extract-All SP-400-DD 下吸式工作台在 71 英尺距離處產生 6 dB 的噪音。
產品 | 型號 | 山氣 | 氣流 | 交流電 | 聲級 | 類別 | 瓦 | 信號寬度 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-984-1的 | 長凳 | 160到375 CFM | 1.3 | 55 @ 5英尺 | 緊湊型煙塵除塵器 | 260 | 24“ | 白色 | 新台幣95,019元 |