Fabory B01210.075.0600 | 自攻螺栓,3/4-10 螺紋尺寸,5 級,30 個/包 | Raptor Supplies 台灣
FABORY B01210.075.0600 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 5 Grade, 30PK | CG6QVY 167J80

FABORY B01210.075.0600 自攻螺栓,3/4-10 螺紋尺寸,5 級,30PK

有現貨
貨號:CG6QVY 型號:B01210.075.0600交叉編號:167J80

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$8,678 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自攻螺栓
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸3 / 4“-10
緊固件完成鍍鋅
緊固件長度6
鍍鋅
5級
頭高1機構/ 2“
頭型十六進制
頭寬1.125“
總長:6“
證明負荷74,000至85,000 psi
洛氏硬度C19到C30
螺絲類型六角螺絲
標準ASME B18.2.1
測量系統英寸
拉伸強度105,000至120,000 psi
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 10.37
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY B01210.075.0600 自攻螺栓,3/4-10 螺紋尺寸,5 級,30PK
新台幣8,678元 /盒