項目 | 六角螺栓 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 5 / 8“-11 |
緊固件完成 | 樸素 |
緊固件長度 | 1 3 / 4 |
完 | 樸素 |
級 | A307B |
頭高 | 27機構/ 64“ |
頭型 | 十六進制 |
頭部類型 - 螺栓 | 十六進制 |
頭寬 | 1 1機構/ 16“ |
重型六角螺栓型 | 重型六角螺栓 |
總長: | 1 3機構/ 4“ |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1 1 / 2 |
標準 | ASME B18.2.1 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 10.71 |
原產地 | 變化 |