項目 | 繩索系列 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 3 / 4“-10 |
緊固件完成 | 樸素 |
緊固件長度 | 1 1 / 2 |
完 | 樸素 |
級 | A325 1 型,A563-C |
頭戴 | 1 1機構/ 4“ |
頭高 | 15機構/ 32“ |
總長: | 1 1機構/ 2“ |
洛氏硬度 | C25到C34 |
標準 | ASTM 563、ASTM F3125 |
結構螺栓類型 | 帶螺母的結構螺栓 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 105,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 3 / 8 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 10.57 |
原產地 | 變化 |