FABORY B04110.062.0200 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 8 Grade, 100PK | CG6TZC 167K55

FABORY B04110.062.0200 自攻螺栓,5/8-11 螺紋尺寸,8 級,100PK

有現貨
項目:CG6TZC 型號:B04110.062.0200交叉編號:167K55

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$8,716 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自攻螺栓
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸5 / 8“-11
緊固件完成樸素
緊固件長度2
樸素
8級
頭高27機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬0.9375“
總長:2“
證明負荷120,000 PSI
洛氏硬度C33到C39
螺絲類型六角螺絲
標準ASME B18.2.1
測量系統英寸
拉伸強度150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 10.24
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY B04110.062.0200 自攻螺栓,5/8-11 螺紋尺寸,8 級,100PK
新台幣8,716元 /盒