FABORY B04110.075.0400 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 8 Grade, 40PK | CG6TZV 167F58

FABORY B04110.075.0400 自攻螺栓,3/4-10 螺紋尺寸,8 級,40PK

有現貨
貨號: CG6TZV 型號:B04110.075.0400交叉編號:167F58

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$3,538 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自攻螺栓
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸3 / 4“-10
緊固件完成樸素
緊固件長度4
樸素
8級
頭高15機構/ 32“
頭型十六進制
頭寬1.125“
總長:4“
證明負荷120,000 PSI
洛氏硬度C33到C39
螺絲類型六角螺絲
標準ASME B18.2.1
測量系統英寸
拉伸強度150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 10.12
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY B04110.075.0400 自攻螺栓,3/4-10 螺紋尺寸,8 級,40PK
新台幣3,538元 /盒