項目 | 馬車螺栓 |
基本材料 | 鐵件 |
馬車螺栓類型 | 馬車螺栓 |
直徑/螺紋尺寸 | 5 / 8“-11 |
鑽頭尺寸 | 5機構/ 8“ |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
緊固件長度 | 1 1 / 2 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 甲級 |
頭戴 | 1.219“到1.344” |
頭高 | 0.313“到0.344” |
頭型 | 圓形 |
總長: | 1 1機構/ 2“ |
頸型 | 方形 |
方形高度 | 0.313“到0.344” |
方形寬度 | 0.616“到0.642” |
標準 | ASME B18.5 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 10.15 |
原產地 | 變化 |