Fabory B30537.025.0300 | 牆錨,十字螺絲型,5/8 英吋鑽頭尺寸,碳鋼錨,400 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY B30537.025.0300 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 5/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 400PK | CG7DRW 159H08

FABORY B30537.025.0300 牆錨,十字螺絲型,5/8 英寸鑽頭尺寸,碳鋼錨,400PK

貨號:CG7DRW 型號:B30537.025.0300交叉編號:159H08
NT$13,489 /盒
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目牆錨
錨長度3"
錨固材料碳素鋼
鑽頭尺寸5機構/ 8“
材料碳素鋼
螺絲類型菲利普斯
尺寸1 / 4“x 3”
次數
螺紋直徑M6
極限張力(磅)117磅。
牆錨類型空心牆錨
室壁厚度5/8" to 1-1/4"

送貨信息:

原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY B30537.025.0300 牆錨,十字螺絲型,5/8 英寸鑽頭尺寸,碳鋼錨,400PK
新台幣13,489元 /盒