項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 5 / 8“-11 |
緊固件完成 | 樸素 |
緊固件長度 | 6 1 / 2 |
完 | 樸素 |
級 | 18-8 |
頭高 | 25機構/ 64“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 0.9375“ |
總長: | 6 1機構/ 2“ |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1 3 / 4 |
洛氏硬度 | B80至C32 |
螺絲類型 | 六角頭螺釘 |
標準 | ASME B18.2.1 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -58度至302度F |
拉伸強度 | 85,000到150,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 9.69 |
原產地 | 變化 |