FABORY B51010.025.0150 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 1000PK | CG7HTN 167L65

FABORY B51010.025.0150 自攻螺栓,1/4-20 螺紋尺寸,18-8 級,1000PK

有現貨
貨號:CG7HTN 型號:B51010.025.0150交叉編號:167L65

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$8,763 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自攻螺栓
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸1 / 4“-20
緊固件完成樸素
緊固件長度1 1 / 2
樸素
18-8
頭高11機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬0.4375“
總長:1 1機構/ 2“
證明負荷85,000 PSI
螺絲類型六角螺絲
標準ASME B18.2.1
測量系統英寸
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 11.01
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY B51010.025.0150 自攻螺栓,1/4-20 螺紋尺寸,18-8 級,1000PK
新台幣8,763元 /盒