Fabory B70411.062.0600 | 楔形錨栓,5/8-11 螺紋尺寸,鋼錨栓,5/8 英吋錨栓直徑,42 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY B70411.062.0600 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 42PK | CG7PFG 166X37

FABORY B70411.062.0600 楔形錨栓,5/8-11 螺紋尺寸,鋼錨栓,5/8 英寸錨栓直徑,42PK

貨號:CG7PFG 型號:B70411.062.0600交叉參考:166X37
NT$9,820 /盒
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目楔形錨
錨直徑。5機構/ 8“
錨長度6"
錨固材料鐵件
嵌入混凝土2 3機構/ 4“
緊固件完成鍍鋅
鍍鋅
未分級
材料鐵件
最高工作厚度2"
Min.最小Embedment嵌入2 3機構/ 4“
抗震認證沒有
螺紋長度3 13機構/ 16“
螺紋尺寸5 / 8-11
4000 PSI混凝土的極限張力(磅)7,480
楔錨式楔形錨

送貨信息:

原產地變化

產品詳細說明:

  • 包括:螺母和墊圈

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY B70411.062.0600 楔形錨栓,5/8-11 螺紋尺寸,鋼錨栓,5/8 英寸錨栓直徑,42PK
新台幣9,820元 /盒