Fabory B70420.062.0600 | 楔形錨栓,5/8-11 螺紋尺寸,303 和 304 級,不鏽鋼錨栓,42 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY B70420.062.0600 楔形錨栓,5/8-11 螺紋尺寸,303 和 304 級,不鏽鋼錨栓,42PK | CG7PGT 166X70

FABORY B70420.062.0600 楔形錨栓,5/8-11 螺紋尺寸,303 和 304 級,不銹鋼錨栓,42PK

項目:CG7PGT 型號:B70420.062.0600交叉參考:166X70
NT$27,376 /盒
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目楔形錨
錨直徑。5機構/ 8“
錨長度6"
錨固材料不銹鋼
嵌入混凝土2 3機構/ 4“
緊固件完成樸素
樸素
303和304
材料不銹鋼
最高工作厚度2"
Min.最小Embedment嵌入2 3機構/ 4“
抗震認證沒有
螺紋長度4 13機構/ 16“
螺紋尺寸5 / 8-11
4000 PSI混凝土的極限張力(磅)7,480
楔錨式楔形錨

送貨信息:

原產地變化

產品詳細說明:

  • 包括:螺母和墊圈

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY B70420.062.0600 楔形錨栓,5/8-11 螺紋尺寸,303 和 304 級,不銹鋼錨栓,42PK
新台幣27,376元 /盒