FABORY B70420.075.0700 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 26PK | CG7PGY 166X75

FABORY B70420.075.0700 楔形錨栓,3/4-10 螺紋尺寸,303 和 304 級,不銹鋼錨栓,26PK

貨號:CG7PGY 型號:B70420.075.0700交叉參考:166X75
NT$31,597 /盒
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目楔形錨
錨直徑。3機構/ 4“
錨長度7"
錨固材料不銹鋼
嵌入混凝土3 1機構/ 4“
緊固件完成樸素
樸素
303和304
材料不銹鋼
最高工作厚度2"
Min.最小Embedment嵌入3 1機構/ 4“
抗震認證沒有
螺紋長度4 1 / 2
螺紋尺寸3 / 4-10
4000 PSI混凝土的極限張力(磅)11,880
楔錨式楔形錨

送貨信息:

原產地變化

產品詳細說明:

  • 包括:螺母和墊圈

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY B70420.075.0700 楔形錨栓,3/4-10 螺紋尺寸,303 和 304 級,不銹鋼錨栓,26PK
新台幣31,597元 /盒