項目 | 錘驅動銷錨 |
錨直徑。 | 5機構/ 16“ |
錨長度 | 2 3機構/ 4“ |
車身飾面 | 黃鋅 |
主體材料 | 鐵件 |
頭部風格 | 六角螺母 |
Max.最高Fixture Thickness治具厚度 | 1在 |
Min.最小Embedment嵌入 | 1 3 / 8 |
銷錨式 | 錘驅動銷錨 |
針腳材質 | 鐵件 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 1,551 |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 錨直徑。 | 錨長度 | 主體材料 | 頭部風格 | Min.最小Embedment嵌入 | 4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B70650.018.0087 | 3機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 鋅基合金 | 六角螺母 | 5 / 8 | 640 | 新台幣17,989元 | 詢價
| |
B70650.025.0075 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 鋅基合金 | 蘑菇 | 5 / 8 | 594 | 新台幣17,989元 | 詢價
| |
B70650.025.0100 | 1機構/ 4“ | 1" | 鋅基合金 | 蘑菇 | 3 / 4 | 726 | 新台幣17,389元 | 詢價
| |
B70650.025.0125 | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 4“ | 鋅基合金 | 蘑菇 | 3 / 4 | 814 | 新台幣19,068元 | 詢價
| |
B70650.025.0150 | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 2“ | 鋅基合金 | 蘑菇 | 3 / 4 | 946 | 新台幣16,909元 | 詢價
| |
B70650.025.0200 | 1機構/ 4“ | 2" | 鋅基合金 | 蘑菇 | 3 / 4 | 1,144 | 新台幣17,749元 | 詢價
| |
B70651.025.0175 | 1機構/ 4“ | 1 3機構/ 4“ | 鐵件 | 六角螺母 | 1 1機構/ 8“ | 1,254 | 新台幣23,865元 | 詢價
|