項目 | 內六角螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M8x1.25 |
驅動器大小 | 6 mm |
光驅類型 | 六角插座 |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 類10.9 |
頭戴 | 14 mm |
頭高 | 4.4 mm |
頭型 | 按鈕法蘭 |
孔的大小 | 不通風 |
總長: | 16 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 1,000 牛/平方毫米 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 16 mm |
洛氏硬度 | C32到C39 |
標準 | ISO 7380-2 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -58度至302度F |
螺紋直徑 | M8 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 11.75 |
原產地 | 變化 |