Fabory L11590.160.0001 | 法蘭螺母,法蘭直徑 34.5mm,M16 X 2 螺紋尺寸,8 級,200 個/包 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L11590.160.0001 法蘭螺母,法蘭直徑 34.5mm,M16 x 2 螺紋尺寸,8 級,200PK | CG7XAV 177X41

FABORY L11590.160.0001 法蘭螺母,34.5mm 法蘭直徑,M16 x 2 螺紋尺寸,8 級,200PK

有現貨
貨號:CG7XAV 型號:L11590.160.0001交叉參考:177X41

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$3,915 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目法蘭螺母
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M16x2
緊固件完成鍍鋅
鍍鋅
類8
身高16 mm
螺母類型法蘭螺母
標準D6923
次數法蘭螺母
測量系統公制
螺紋方向右手
螺紋類型公制
平板寬度24 mm

送貨信息:

船重(kg) 10.71
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L11590.160.0001 法蘭螺母,34.5mm 法蘭直徑,M16 x 2 螺紋尺寸,8 級,200PK
新台幣3,915元 /盒