Fabory L16000.060.0001 | 吊環螺栓,900 工作負載,低碳鋼 C15e,M6x1 螺紋尺寸,200 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L16000.060.0001 吊環螺栓,900 工作負載,低碳鋼 C15E,M6X1 螺紋尺寸,200PK | CG7XJE 176C10

FABORY L16000.060.0001 吊環螺栓,900 工作負載,低碳鋼 C15E,M6X1 螺紋尺寸,200PK

有現貨
貨號: CG7XJE 型號:L16000.060.0001交叉編號:176C10

得到它 可能 15, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$14,108 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。20 mm
眼外直徑。36.0 mm
吊環類型帶有CE標記
樸素
距鉸刀中心的長度13.0 mm
材料低碳鋼C15E
小腿Dia20 mm
測量系統公制
螺紋尺寸M6 x 1
工作負荷限制900(N)

送貨信息:

船重(kg) 10.71
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L16000.060.0001 吊環螺栓,900 工作負載,低碳鋼 C15E,M6X1 螺紋尺寸,200PK
新台幣14,108元 /盒