Fabory L16000.120.0001 | 吊環螺栓,3400 工作負載,低碳鋼 C15e,M12x1.75 螺紋尺寸,75 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L16000.120.0001 吊環螺栓,3400 工作負載,低碳鋼 C15E,M12X1.75 螺紋尺寸,75PK | CG7XJH 176C13

FABORY L16000.120.0001 吊環螺栓,3400 工作負載,低碳鋼 C15E,M12X1.75 螺紋尺寸,75PK

有現貨
貨號: CG7XJH 型號:L16000.120.0001交叉編號:176C13

得到它 可能 15, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$15,984 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。30 mm
眼外直徑。54.0 mm
吊環類型帶有CE標記
樸素
距鉸刀中心的長度20.5 mm
材料低碳鋼C15E
小腿Dia30 mm
測量系統公制
螺紋尺寸M12 x 1.75
工作負荷限制3400(N)

送貨信息:

船重(kg) 13.39
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L16000.120.0001 吊環螺栓,3400 工作負載,低碳鋼 C15E,M12X1.75 螺紋尺寸,75PK
新台幣15,984元 /盒