Fabory L16000.220.0001 | 吊環螺栓,15,000 工作負載,低碳鋼 C15e,M22x2.50 螺紋尺寸,30 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L16000.220.0001 吊環螺栓,15,000 工作負載,低碳鋼 C15E,M22X2.50 螺紋尺寸,30PK | CG7XJM 176C17

FABORY L16000.220.0001 吊環螺栓,15,000 工作負載,低碳鋼 C15E,M22X2.50 螺紋尺寸,30PK

有現貨
貨號:CG7XJM 型號:L16000.220.0001交叉編號:176C17

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$11,814 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。40 mm
眼外直徑。72.0 mm
吊環類型帶有CE標記
樸素
距鉸刀中心的長度30.0 mm
材料低碳鋼C15E
小腿Dia40 mm
測量系統公制
螺紋尺寸M22x2.5
工作負荷限制15,000(N)

送貨信息:

船重(kg) 10.42
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L16000.220.0001 吊環螺栓,15,000 工作負載,低碳鋼 C15E,M22X2.50 螺紋尺寸,30PK
新台幣11,814元 /盒