Fabory L16000.240.0001 | 吊環螺栓,工作負載 1,800 公斤,鋼,M24x3 螺紋尺寸,15 件 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L16000.240.0001 吊環螺栓,1,800 Kg 工作負載,鋼,M24X3 螺紋尺寸,15PK | CG7XJN 176D04

FABORY L16000.240.0001 吊環螺栓,1,800 Kg 工作負載,鋼,M24X3 螺紋尺寸,15PK

有現貨
貨號:CG7XJN 型號:L16000.240.0001交叉編號:176D04

得到它 可能 15, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$11,421 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。50 mm
眼外直徑。90.0 mm
吊環類型肩部提舉
樸素
材料鐵件
總長度126.0 mm
小腿Dia24 mm
刀柄長度36.0 mm
肩直徑。50.00mm
肩寬40.0mm
測量系統公制
螺紋尺寸M24 x 3
工作負荷限制1,800克

送貨信息:

船重(kg) 11.01
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L16000.240.0001 吊環螺栓,1,800 Kg 工作負載,鋼,M24X3 螺紋尺寸,15PK
新台幣11,421元 /盒