Fabory L16180.080.0050 | 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M8x1.25 螺紋尺寸,350 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L16180.080.0050 Eye Bolt, Low Carbon Steel 4.6, M8X1.25 Thread Size, 350PK | CG7XKL 176C41

FABORY L16180.080.0050 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M8X1.25 螺紋尺寸,350PK

有現貨
貨號: CG7XKL 型號:L16180.080.0050交叉編號:176C41

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$39,487 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。8 mm
眼外直徑。18.0 mm
樸素
距鉸刀中心的長度50.0 mm
材料低碳鋼4.6
測量系統公制
螺紋尺寸M8 x 1.25

送貨信息:

船重(kg) 10.04
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L16180.080.0050 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M8X1.25 螺紋尺寸,350PK
新台幣39,487元 /盒