Fabory L16180.160.0160 | 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M16x2 螺紋尺寸,40 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L16180.160.0160 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M16X2 螺紋尺寸,40PK | CG7XKX 176C77

FABORY L16180.160.0160 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M16X2 螺紋尺寸,40PK

有現貨
貨號:CG7XKX 型號:L16180.160.0160交叉編號:176C77

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$23,530 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。16 mm
眼外直徑。32.0 mm
樸素
距鉸刀中心的長度160.0 mm
材料低碳鋼4.6
測量系統公制
螺紋尺寸M16 x 2

送貨信息:

船重(kg) 11.55
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L16180.160.0160 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M16X2 螺紋尺寸,40PK
新台幣23,530元 /盒