Fabory L16180.200.0160 | 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M20x2.50 螺紋尺寸,25 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L16180.200.0160 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M20X2.50 螺紋尺寸,25PK | CG7XKZ 176C87

FABORY L16180.200.0160 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M20X2.50 螺紋尺寸,25PK

有現貨
貨號:CG7XKZ 型號:L16180.200.0160交叉編號:176C87

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$21,267 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。18 mm
眼外直徑。40.0 mm
樸素
距鉸刀中心的長度160.0 mm
材料低碳鋼4.6
測量系統公制
螺紋尺寸M20 x 2.5

送貨信息:

船重(kg) 11.95
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L16180.200.0160 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M20X2.50 螺紋尺寸,25PK
新台幣21,267元 /盒