項目 | 螺帽 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M6x1 |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 類6 |
身高 | 12.0 mm |
螺母類型 | 螺帽 |
標準 | DIN 1587 |
次數 | 螺帽 |
測量系統 | 公制 |
螺紋深度 | 5.0 mm |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 公制 |
平板寬度 | 10.0 mm |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 螺紋深度 | 基本材料 | 直徑/螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 平板寬度 | 緊固件完成 | 完 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L16510.050.0001 | 4.0 mm | 低碳鋼 | M5x0.8 | 公制 | 8.0 mm | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 類6 | 新台幣17,309元 | 詢價
| |
L16510.080.0001 | 6.5 mm | 鐵件 | M8x1.25 | 公制 | 13.0 mm | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 類6 | 新台幣19,905元 | 詢價
| |
L16510.100.0001 | 8.0 mm | 低碳鋼 | M10x1.5 | 公制 | 17.0 mm | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 類6 | 新台幣8,747元 | 詢價
| |
L16510.120.0001 | 10.0 mm | 低碳鋼 | M12x1.75 | 公制 | 19.0 mm | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 類6 | 新台幣9,149元 | 詢價
| |
L16510.140.0001 | 11.0 mm | 低碳鋼 | M14x2 | 公制 | 22.0 mm | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 類6 | 新台幣9,149元 | 詢價
| |
L16510.200.0001 | 16.0 mm | 低碳鋼 | M20x2.5 | 公制 | 30.0 mm | 鍍鋅 | 鍍鋅 | 類6 | 新台幣13,476元 | 詢價
| |
L51400.050.0001 | 4.0 mm | 不銹鋼 | M5x0.8 | 公制粗 | 8.0 mm | 樸素 | 樸素 | 未分級 | 新台幣15,669元 | 詢價
|