Fabory L21520.120.0045 | 雙頭螺柱,長度 60 毫米,300 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L21520.120.0045 Double-End Threaded Stud, 60mm Length, 300PK | CG7XMM 178J92

FABORY L21520.120.0045 雙頭螺柱,60mm 長度,300PK

有現貨
貨號:CG7XMM 型號:L21520.120.0045交叉編號:178J92

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$14,569 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺柱
總長:60
Min.最小Tensile Strength抗拉強度500 牛/平方毫米
測量系統公制
螺紋方向右手
螺紋長度(A)15 mm
螺紋長度(B)30 mm
螺紋尺寸M12-1.75毫米
螺紋類型公制粗
螺紋桿表面處理樸素
螺紋桿材質鐵件
螺紋桿柄形狀圓形

送貨信息:

船重(kg) 13.27
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L21520.120.0045 雙頭螺柱,60mm 長度,300PK
新台幣14,569元 /盒