工廠 L37025.300.0001 |開口鎖定墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M30 尺寸,6 毫米厚度,方頭類型,220 個/包 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L37025.300.0001 開口鎖定墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M30 尺寸,6 毫米厚度,方端類型,220PK | CG7YAA 179L28

FABORY L37025.300.0001 開口鎖定墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M30 尺寸,6mm 厚度,方端類型,220PK

有現貨
貨號:CG7YAA 型號:L37025.300.0001交叉編號:179L28

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$37,662 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目分體鎖緊墊圈
顏色灰色
鍍鋅
適合螺栓尺寸M30
內部Dia。30.5 mm
材料彈簧鋼 DIN267-26
外直徑。48.2mm
厚度6.0 mm
類別方頭

送貨信息:

船重(kg) 10.04
原產地變化

產品詳細說明:

  • 一般用途

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L37025.300.0001 開口鎖定墊圈,彈簧鋼 Din267-26,M30 尺寸,6mm 厚度,方端類型,220PK
新台幣37,662元 /盒