FABORY L39350.063.0063 開口銷,銷直徑 6.3mm。
貨號:CG7YQQ
型號:L39350.063.0063交叉編號:179T62
NT$9,149 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 開口銷 |
基本材料 | 鐵件 |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
緊固件長度 | 63 |
完 | 鍍鋅 |
總長: | 63mm |
Pin Dia。 | 6.3 mm |
測量系統 | 公制 |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 基本材料 | 緊固件完成 | 緊固件長度 | 完 | 級 | 總長: | Pin Dia。 | 引腳類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L39350.080.0112 | 鐵件 | 鍍鋅 | 112 | 鍍鋅 | - | 112mm | 8.0 mm | - | 新台幣11,683元 | 詢價
| |
L39610.060.0001 | 鐵件 | 鍍鋅 | 85 | 鍍鋅 | 彈簧鋼 | 85mm | - | - | 新台幣14,094元 | 詢價
| |
L39610.070.0001 | 鐵件 | 鍍鋅 | 105 | 鍍鋅 | 彈簧鋼 | 105mm | - | - | 新台幣13,970元 | 詢價
| |
L39630.055.0001 | 鐵件 | 鍍鋅 | 92 | 鍍鋅 | 彈簧鋼 | 92mm | - | - | 新台幣13,229元 | 詢價
| |
L39630.090.0001 | 鐵件 | 鍍鋅 | 130 | 鍍鋅 | 彈簧鋼 | 130mm | 8 mm | - | 新台幣17,803元 | 詢價
| |
M39350.016.0016 | 鐵件 | 鍍鋅 | 16 | 鍍鋅 | - | 16mm | 1.6 mm | - | 新台幣186元 | 詢價
| |
M39350.016.0020 | 鐵件 | 鍍鋅 | 20 | 鍍鋅 | - | 20mm | 1.6 mm | - | 新台幣109元 | 詢價
|