Fabory L51010.120.0060 | 六角頭螺絲,M12 X 1.75 螺紋尺寸,A2 級,150 包 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L51010.120.0060 六角頭螺絲,M12 x 1.75 螺紋尺寸,A2 級,150PK | CG7ZDG 42GN38

FABORY L51010.120.0060 六角頭螺釘,M12 x 1.75 螺紋尺寸,A2 級,150PK

有現貨
項目:CG7ZDG 型號:L51010.120.0060交叉編號:42GN38

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$5,763 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M12x1.75
緊固件完成樸素
緊固件長度60
樸素
A2
頭高7 mm
頭型十六進制
頭寬19 mm
總長:60mm
Min.最小Thread Length螺紋長度60 mm
螺絲類型六角頭螺釘
標準DIN 933
測量系統公制
溫度。 範圍-58度至302度F
拉伸強度700 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 9.23
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L51010.120.0060 六角頭螺釘,M12 x 1.75 螺紋尺寸,A2 級,150PK
新台幣5,763元 /盒