項目 | 內六角螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M12x1.75 |
驅動器大小 | 10 mm |
光驅類型 | 六角插座 |
緊固件完成 | 樸素 |
完 | 樸素 |
級 | A2 |
頭戴 | 18 mm |
頭高 | 12 mm |
頭型 | 圓柱 |
孔的大小 | 不通風 |
總長: | 75mm |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 700 牛/平方毫米 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 50 mm |
標準 | DIN 912 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -58度至302度F |
螺紋直徑 | M12 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 50mm |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 9.78 |
原產地 | 變化 |