Fabory L51940.080.0001 |吊環螺栓,140 公斤工作負載,不鏽鋼,M8 X 1.25 螺紋尺寸,205 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L51940.080.0001 吊環螺栓,140 公斤工作負載,不鏽鋼,M8 X 1.25 螺紋尺寸,205PK | CG8AJH 176C02

FABORY L51940.080.0001 吊環螺栓,140 Kg 工作負載,不鏽鋼,M8 X 1.25 螺紋尺寸,205PK

有現貨
貨號: CG8AJH 型號:L51940.080.0001交叉編號:176C02

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$31,704 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。20 mm
眼外直徑。36.0 mm
吊環類型帶肩
樸素
材料不銹鋼
總長度49.0 mm
小腿Dia8 mm
刀柄長度13.0 mm
肩直徑。20.00mm
肩寬6.00mm
測量系統公制
螺紋長度13mm
螺紋尺寸M8 x 1.25
工作負荷限制140克

送貨信息:

船重(kg) 9.96
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L51940.080.0001 吊環螺栓,140 Kg 工作負載,不鏽鋼,M8 X 1.25 螺紋尺寸,205PK
新台幣31,704元 /盒