Fabory L55010.200.0080 | 六角頭螺絲,M20 X 2.50 螺紋尺寸,A4 級,40 包 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L55010.200.0080 六角頭螺絲,M20 x 2.50 螺紋尺寸,A4 級,40PK | CG8AWW 42GW64

FABORY L55010.200.0080 六角頭螺釘,M20 x 2.50 螺紋尺寸,A4 級,40PK

有現貨
貨號:CG8AWW 型號:L55010.200.0080交叉參考:42GW64

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$13,850 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M20x2.5
緊固件完成樸素
緊固件長度80
樸素
A4
頭高12 mm
頭型十六進制
頭寬30 mm
總長:80mm
Min.最小Thread Length螺紋長度80 mm
螺絲類型六角頭螺釘
標準DIN 933
測量系統公制
溫度。 範圍-58度至302度F
拉伸強度700 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 9.44
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L55010.200.0080 六角頭螺釘,M20 x 2.50 螺紋尺寸,A4 級,40PK
新台幣13,850元 /盒