Fabory L55530.120.0001 | 平墊圈,3 毫米厚,​​475 個/包 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L55530.120.0001 平墊圈,3 毫米厚,​​475PK | CG8BJL 42GY82

FABORY L55530.120.0001 平墊圈,3mm 厚度,475PK

有現貨
貨號: CG8BJL 型號:L55530.120.0001交叉編號:42GY82

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$22,692 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平墊圈
緊固件完成樸素
樸素
適合螺栓尺寸M12
標準DIN 9021
測量系統公制
溫度。-58度至302度F
厚度3 mm
墊圈內徑。13.0 mm
墊圈材質不銹鋼
墊圈材質等級A4
墊圈外徑37 mm
墊圈類型平墊圈

送貨信息:

船重(kg) 9.9
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L55530.120.0001 平墊圈,3mm 厚度,475PK
新台幣22,692元 /盒