Fabory M01030.080.0035 | 方頭螺栓,M8 X 1.25 螺紋尺寸,8.8 級,100 個裝 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M01030.080.0035 Square Head Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8BTF 38CG86

FABORY M01030.080.0035 方頭螺栓,M8 x 1.25 螺紋尺寸,8.8 級,100PK

有現貨
貨號:CG8BTF 型號:M01030.080.0035交叉編號:38CG86

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,034 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目繩索系列
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M8x1.25
緊固件完成樸素
緊固件長度35
樸素
類8.8
頭高8 mm
頭型方頭
頭寬8 mm
總長:35mm
證明負荷580 牛/平方毫米
洛氏硬度C22到C34
方頭螺栓型方頭螺栓
標準DIN 479
測量系統公制
溫度。 範圍-58度至302度
拉伸強度800 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋長度35mm
螺紋樣式飾品
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 1.48
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M01030.080.0035 方頭螺栓,M8 x 1.25 螺紋尺寸,8.8 級,100PK
新台幣5,034元 /盒