項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M16x1.5 |
緊固件完成 | 鋅黃 |
緊固件長度 | 110 |
完 | 鋅黃 |
級 | 類8.8 |
頭高 | 10 mm |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 24 mm |
總長: | 110mm |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 38 mm |
證明負荷 | 580 牛/平方毫米 |
洛氏硬度 | HRC22至HRC32 |
螺絲類型 | 六角頭螺釘 |
標準 | DIN 960 |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -58度至302度F |
拉伸強度 | 800 牛/平方毫米 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 公制精細 |
船重(kg) | 2.01 |
原產地 | 變化 |