扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M01241.120.0045 六角頭螺絲,M12 x 1.25 螺紋尺寸,8.8 級,50PK | CG8CUQ 38CN86

FABORY M01241.120.0045 六角頭螺釘,M12 x 1.25 螺紋尺寸,8.8 級,50PK

有現貨
貨號: CG8CUQ 型號:M01241.120.0045交叉編號:38CN86

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,387 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M12x1.25
緊固件完成鋅黃
緊固件長度45
鋅黃
類8.8
頭高7.5 mm
頭型十六進制
頭寬19 mm
總長:45mm
Min.最小Thread Length螺紋長度30 mm
證明負荷580 牛/平方毫米
洛氏硬度HRC23至HRC34
螺絲類型六角頭螺釘
標準DIN 960
測量系統公制
溫度。 範圍-58度至302度F
拉伸強度800 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型公制特細

送貨信息:

船重(kg) 2.63
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M01241.120.0045 六角頭螺釘,M12 x 1.25 螺紋尺寸,8.8 級,50PK
新台幣3,387元 /盒