Fabory M01241.120.0070 | 六角頭螺絲,M12 X 1.25 螺紋尺寸,8.8 級,25 件 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M01241.120.0070 六角頭螺絲,M12 x 1.25 螺紋尺寸,8.8 級,25PK | CG8CUU 54FJ18

FABORY M01241.120.0070 六角頭螺釘,M12 x 1.25 螺紋尺寸,8.8 級,25PK

有現貨
貨號: CG8CUU 型號:M01241.120.0070交叉編號:54FJ18

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,754 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M12x1.25
緊固件完成鋅黃
緊固件長度70
鋅黃
類8.8
頭高7 mm
頭型十六進制
頭寬19 mm
總長:70mm
Min.最小Thread Length螺紋長度30 mm
洛氏硬度HRC22至HRC32
螺絲類型六角頭螺釘
標準品質政策 ISO 8765
測量系統公制
拉伸強度120,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型公制精細

送貨信息:

船重(kg) 1.91
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M01241.120.0070 六角頭螺釘,M12 x 1.25 螺紋尺寸,8.8 級,25PK
新台幣1,754元 /盒