FABORY M01256.160.0045 法蘭螺栓,35mm 法蘭直徑,M16-2 螺紋尺寸,8.8 級
項目:CG8DAE
型號:M01256.160.0045交叉參考:38CP81
NT$2,983 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 法蘭螺栓 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M16x2 |
緊固件完成 | 鋅黃 |
緊固件長度 | 45 |
完 | 鋅黃 |
法蘭螺栓類型 | 法蘭螺栓 |
級 | 類8.8 |
頭高 | 14.4 mm |
頭型 | 六角法蘭 |
頭部類型 - 螺栓 | 六角法蘭 |
頭寬 | 21 mm |
總長: | 45mm |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 38 mm |
證明負荷 | 580 牛/平方毫米 |
洛氏硬度 | HRC22至HRC32 |
標準 | DIN 6921 |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -58度至302度F |
拉伸強度 | 800 牛/平方毫米 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 公制粗 |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 頭寬 | 直徑/螺紋尺寸 | 緊固件完成 | 總長: | 證明負荷 | 洛氏硬度 | 測量系統 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01258.025.0050 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 1機構/ 2“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣16,678元 | 詢價
| |
B01258.025.0062 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 5機構/ 8“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣14,850元 | 詢價
| |
B01258.025.0075 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 3機構/ 4“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣6,614元 | 詢價
| |
B01258.025.0100 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 1“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣14,885元 | 詢價
| |
B01258.025.0125 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 1 1機構/ 4“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣14,020元 | 詢價
| |
B01258.025.0150 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 1 1機構/ 2“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣17,846元 | 詢價
| |
B01258.025.0175 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 1 3機構/ 4“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣16,703元 | 詢價
|