扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M04114.100.0040 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG8DGR 38CU17

FABORY M04114.100.0040 六角頭螺釘,M10 x 1.50 螺紋尺寸,10.9 級,100PK

有現貨
項目:CG8DGR 型號:M04114.100.0040交叉參考號:38CU17 / 156Z98

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,995 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M10x1.5
緊固件完成鋅黃
緊固件長度40
鋅黃
類10.9
頭高6.4 mm
頭型十六進制
頭寬17 mm
總長:40mm
Min.最小Thread Length螺紋長度40 mm
證明負荷830 牛/平方毫米
洛氏硬度HRC32至HRC39
螺絲類型六角頭螺釘
標準DIN 933
測量系統公制
溫度。 範圍-58度至302度F
拉伸強度1,000 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 3.09
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M04114.100.0040 六角頭螺釘,M10 x 1.50 螺紋尺寸,10.9 級,100PK
新台幣3,995元 /盒