項目 | 六角螺母 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M8x1.25 |
緊固件完成 | 鋅黃 |
完 | 鋅黃 |
級 | 類10 |
身高 | 6.5 mm |
螺母類型 | 六角螺母 |
標準 | DIN 934 |
次數 | 六角螺母 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 公制粗 |
平板寬度 | 13.0 mm |
船重(kg) | 0.52 |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 基本材料 | 直徑/螺紋尺寸 | 緊固件完成 | 完 | 級 | 身高 | 項目 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399U59 | 不銹鋼 | 7 / 16“-14 | 樸素 | 樸素 | 316 | 3機構/ 8“ | 六角螺母 | 十六進制 | 新台幣8,963元 | 詢價
|