FABORY M04132.080.0030 法蘭螺栓,18mm 法蘭直徑,M8-1.25 螺紋尺寸,10.9 級
項目:CG8DHV
型號:M04132.080.0030交叉編號:38CU44
NT$2,402 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 法蘭螺栓 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M8x1.25 |
緊固件完成 | 樸素 |
緊固件長度 | 30 |
完 | 樸素 |
法蘭螺栓類型 | 法蘭螺栓 |
級 | 類10.9 |
頭高 | 8.1 mm |
頭型 | 六角法蘭 |
頭部類型 - 螺栓 | 六角法蘭 |
頭寬 | 13 mm |
總長: | 30mm |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 22 mm |
證明負荷 | 830 牛/平方毫米 |
洛氏硬度 | HRC32至HRC39 |
標準 | DIN 6921 |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -58度至302度F |
拉伸強度 | 1,000 牛/平方毫米 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 公制粗 |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 頭寬 | 直徑/螺紋尺寸 | 緊固件完成 | 總長: | 證明負荷 | 洛氏硬度 | 測量系統 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01258.025.0050 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 1機構/ 2“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣16,678元 | 詢價
| |
B01258.025.0062 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 5機構/ 8“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣14,850元 | 詢價
| |
B01258.025.0075 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 3機構/ 4“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣6,614元 | 詢價
| |
B01258.025.0100 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 1“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣14,885元 | 詢價
| |
B01258.025.0125 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 1 1機構/ 4“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣14,020元 | 詢價
| |
B01258.025.0150 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 1 1機構/ 2“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣17,846元 | 詢價
| |
B01258.025.0175 | - | 1 / 4“-20 | 鍍鋅 | 1 3機構/ 4“ | - | - | 英寸 | - | 新台幣16,703元 | 詢價
|