項目 | 內六角螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M12x1.75 |
驅動器大小 | 8 mm |
光驅類型 | 六角插座 |
緊固件完成 | 樸素 |
完 | 樸素 |
級 | 類8.8 |
頭戴 | 18.0 mm |
頭高 | 7 mm |
頭型 | 低 |
總長: | 25ft。 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 800兆帕 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 30 mm |
洛氏硬度 | HRC22至HRC32 |
標準 | DIN 7984 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 公制 |
螺紋直徑 | M12 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 30mm |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 1.37 |
原產地 | 變化 |