扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M07080.200.0070 內六角螺絲,70mm 長度,M20 x 2.50 螺紋尺寸,8.8 級,10PK | CG8DPA 54FJ71

FABORY M07080.200.0070 內六角螺釘,長度 70mm,M20 x 2.50 螺紋尺寸,8.8 級,10PK

有現貨
項目:CG8DPA 型號:M07080.200.0070交叉參考號:54FJ71 / 182C16

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,473 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M20x2.5
驅動器大小14 mm
光驅類型六角插座
緊固件完成樸素
樸素
類8.8
頭戴30.0 mm
頭高11.0 mm
頭型
孔的大小不通風
總長:70mm
Min.最小Tensile Strength抗拉強度120,000 PSI
Min.最小Thread Length螺紋長度70 mm
洛氏硬度C39到C34
自鎖元件沒有
標準DIN 7984
次數內六角螺釘
測量系統公制
溫度。 範圍-58度至302度F
螺紋直徑M20
螺紋方向右手
螺紋長度70mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 1.98
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M07080.200.0070 內六角螺釘,長度 70mm,M20 x 2.50 螺紋尺寸,8.8 級,10PK
新台幣3,473元 /盒