FABORY M07111.060.0025 有肩螺絲,12.9 合金鋼,M5X0.80mm 螺紋尺寸,標準型,5PK | CG8DPC 54FJ73

FABORY M07111.060.0025 帶肩螺釘,12.9 合金鋼,M5X0.80mm 螺紋尺寸,標準型,5PK

貨號:CG8DPC 型號:M07111.060.0025交叉編號:54FJ73
NT$679 /盒
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目肩螺釘
驅動器大小3mm
光驅類型六角插座
樸素
頭戴10 mm
頭高4.5 mm
頭部風格標準
材料12.9合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度176,000 PSI
洛氏硬度C39到C44
剪切強度沒有評分
肩直徑。6 mm
肩寬25 mm
測量系統公制
溫度。 範圍沒有評分
螺紋長度9.5“
螺紋尺寸M5 x 0.8
類別標準

送貨信息:

原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M07111.060.0025 帶肩螺釘,12.9 合金鋼,M5X0.80mm 螺紋尺寸,標準型,5PK
新台幣679元 /盒