扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M07400.140.0070 公制內六角平頭螺絲,70mm 長度,M14 x 2 螺紋尺寸,10.9 級,10PK | CG8DRG 42NN79

FABORY M07400.140.0070 公制內六角平頭螺釘,長度 70mm,M14 x 2 螺紋尺寸,10.9 級,10PK

有現貨
項目:CG8DRG 型號:M07400.140.0070交叉編號:42NN79

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$670 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角平頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M14x2
驅動器大小10 mm
光驅類型六角插座
緊固件完成黑氧化物
黑氧化物
類10.9
頭角90度
頭戴27 mm
頭高7 mm
頭型
孔的大小不通風
總長:70mm
Min.最小Tensile Strength抗拉強度150,800 PSI
Min.最小Thread Length螺紋長度70 mm
洛氏硬度C32到C39
自鎖元件沒有
標準DIN 7991
次數內六角螺釘
測量系統公制
溫度。 範圍-58華氏度至302華氏度
螺紋直徑M14
螺紋方向右手
螺紋長度70mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.88
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M07400.140.0070 公制內六角平頭螺釘,長度 70mm,M14 x 2 螺紋尺寸,10.9 級,10PK
新台幣670元 /盒